無停電電源装置(常時商用給電/正弦波出力) 1200VA/720W

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62828074 品番BY120S
参考基準価格(税別)¥89,400 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

無停電電源装置(UPS)、常時商用給電方式、出力容量:1200VA/720W、正弦波出力、出力コンセント数4、バックアップ切替時間:10msec.以内 交換用バッテリ:BYB120S、シャットダウンソフト標準添付、力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))

仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。) 質量(kg)約8.5 備考3年保証(バッテリ3年無償提供サービス付)/力率改善(PFC)回路内蔵電源対応/小型/低価格/長寿命バッテリ(4〜5年)(ユーザ交換可規制化学物質10物質 非含有証明書発行可 外形寸法(mm)90×328.5×298(W×D×H) 規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品 消費電力(W)[内部]無負荷時:通常15/最大35、定格負荷時:通常30/最大40(内部) ケーブル長(m)約1.8 コンセント個数出力コンセント数(バックアップ):4出力コンセント個数(スルー):0 出力電圧(V)商用運転時:入力電圧スルー出力、バックアップ運転時:AC100±6% 本体質量(kg)8.5kg 最大電流(A)定格入力電圧時:12/最小入力電圧時:15 定格入力電圧(V)AC100 定格出力電流(A)12 運転方式常時商用給電方式 電源コード(m)1.8 騒音値(dB)45以下 保存温度(℃)-15〜40 冷却方式強制空冷(ファン有) コンセント出力NEMA5-15R 入力プラグNEMA5-15P 出力周波数(Hz)(商用運転時) 入力周波数スルー出力、(バックアップ運転時) 50/60±0.1 出力波形バッテリ動作時:正弦波 バッテリーシール鉛バッテリ 定格出力電圧入力電圧スルー出力 充電時間12時間 相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線 使用周囲温度(℃)0〜40 バッテリー容量(Ah)8.5 バッテリー電圧(V)100V 入力周波数(Hz)50/60±4 設置方式タワー型 安全規格UL1778取得 充電時間(時間)12 無償補償期間- 波形歪25%以下(整流負荷、定格出力時)・20%(抵抗負荷、定格出力時) 入力保護容量(A)20 バックアップ時間4分/最大負荷時:720W 発熱量(KJ/h)通常108/充電144 バッテリー数1個 適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 プラグ形状NEMA5-15P 入力電圧範囲(V)標準電圧感度:AC86±3〜114±3、高電圧感度:AC95±3〜108±3 出力容量(VA/W)最大1200/720 停電切替時間10msec以内 切替時間10ms以内 出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hz 使用周囲湿度(%RH)25〜85(無結露) 電池寿命(年)4〜5(長寿命) 線数2線(アース付) サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする