仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)
質量(kg)約4.5
備考3年保証(バッテリ3年無償提供サービス付)/力率改善(PFC)回路内蔵電源対応/小型/低価格/長寿命バッテリ(4〜5年)(ユーザ交換可規制化学物質10物質 非含有証明書発行可
外形寸法(mm)92×285×165(W×D×H)
規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品
消費電力(W)[内部]無負荷時:通常12/最大25、定格負荷時:通常20/最大30(内部)
ケーブル長(m)約1.8
コンセント個数出力コンセント数(バックアップ):4出力コンセント個数(スルー):0
出力電圧(V)商用運転時:入力電圧スルー出力、バックアップ運転時:AC100±6%
本体質量(kg)4.5kg
最大電流(A)定格入力電圧時:4/最小入力電圧時:4.8
定格入力電圧(V)AC100
定格出力電流(A)3.5
運転方式常時商用給電方式
電源コード(m)1.8
騒音値(dB)40以下
保存温度(℃)-15〜40
冷却方式自然空冷(ファン無)
コンセント出力NEMA5-15R
入力プラグNEMA5-15P
出力周波数(Hz)(商用運転時) 入力周波数スルー出力、(バックアップ運転時) 50/60±0.1
出力波形バッテリ動作時:正弦波
バッテリーシール鉛バッテリ
定格出力電圧入力電圧スルー出力
充電時間12時間
相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線
使用周囲温度(℃)0〜40
バッテリー容量(Ah)7
バッテリー電圧(V)100V
入力周波数(Hz)50/60±4
設置方式タワー型
安全規格UL1778取得
充電時間(時間)12
無償補償期間-
波形歪25%以下(整流負荷、定格出力時)・20%(抵抗負荷、定格出力時)
入力保護容量(A)10
バックアップ時間6分/最大負荷時:210W
発熱量(KJ/h)通常72/充電108
バッテリー数1個
適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
プラグ形状NEMA5-15P
入力電圧範囲(V)標準電圧感度:AC86±3〜114±3、高電圧感度:AC95±3〜108±3
出力容量(VA/W)最大350/210
停電切替時間10msec以内
切替時間10ms以内
出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hz
使用周囲湿度(%RH)25〜85(無結露)
電池寿命(年)4〜5(長寿命)
線数2線(アース付)
サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護