無停電電源装置(常時商用給電/正弦波出力) 800VA/500W

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62828108 品番BY80S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

無停電電源装置(UPS)、常時商用給電方式、出力容量:800VA/500W、正弦波出力、出力コンセント数4、バックアップ切替時間:10msec.以内 交換用バッテリ:BYB80S、シャットダウンソフト標準添付、力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))

仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。) 備考3年保証(バッテリ3年無償提供サービス付)/力率改善(PFC)回路内蔵電源対応/小型/低価格/長寿命バッテリ(4〜5年)(ユーザ交換可規制化学物質10物質 非含有証明書発行可 外形寸法(mm)85(W)×315(D)×235(H)mm 消費電力(W)12W/25W コンセント個数出力コンセント数(バックアップ):4出力コンセント個数(スルー):0 本体質量(kg)6.4kg 定格入力電圧(V)AC100V 運転方式常時商用給電方式(オフライン方式) コンセント出力NEMA5-15R 入力プラグNEMA5-15P 出力波形バッテリ動作時:正弦波 バッテリーシール鉛バッテリ 定格出力電圧入力電圧スルー出力 充電時間12時間 相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線 バッテリー電圧(V)100V 入力周波数(Hz)50/60±4 設置方式タワー型 安全規格UL1778 バックアップ時間4分 バッテリー数1個 出力容量(VA/W)最大800/500 停電切替時間10msec以内 出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hz サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする