仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)
備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリ:BXB75S。規制化学物質10物質 非含有証明書発行可
外形寸法(mm)298×90×322(H×W×Dmm)
消費電力(W)12W/40W
コンセント個数出力コンセント数(バックアップ):4出力コンセント個数(スルー):0
本体質量(kg)約9Kg
定格入力電圧(V)AC100V/AC110V/AC115V/AC120V
運転方式常時商用給電方式(正弦波出力)(オフライン方式)
コンセント出力NEMA 5-15R
入力プラグ3P(NEMA 5-15P)
出力波形バッテリ動作時:正弦波
バッテリーシール鉛バッテリ
定格出力電圧入力電圧スルー出力
充電時間12時間
相数入力:単相2線、出力:単相2線
バッテリー電圧(V)100V
入力周波数(Hz)50/60±4
設置方式据置型(縦置、横置可)
安全規格UL1778
バックアップ時間5分
バッテリー数1個
出力容量(VA/W)最大750/450
停電切替時間8msec.以下
出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hz
サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護