曜日別特売
SA-316 ハイエースワイドボデイ専用シェード クレトム 62836219

ハイエースワイドボデイ専用シェード

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
62836219
品番
SA-316
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
¥3,098

サンバイザーを下ろすだけの簡単取付。吸盤不要。同年式のレジアスエースにも適合。

用途
車のシェード
材質
PE/PET/アルミ/ポリエステル
幅(mm)
200(広げた幅:1440)
色
カーボン調
高さ(mm)
790(広げた高さ:720)
奥行(mm)
50
注意
※200系専用。2004/8~ TRH2##/KDH2##。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-02
用途: ハイエースワゴンのサンシェードとして
運輸・通信業

届いたときには「あれ?ちょっと長くないか?」と思いましたが、実車につけてみると、気持ち上下が長い程度で特に問題はありませんでした。専用とうたっているだけ合って、縦横共にちょうどいいサイズ感でした。7型ワゴンですが、デジタルインナーミラーとセンサーとかがあるフロントガラス上部中央あたりのところが布になっていて、支障がないように作ってあります。ただ、ドライブレコーダーを付けている場合、ものによってはちょっと工夫が必要ですね。炎天下での駐車中にサンシェードとして使うのであれば全然問題ないですが、車中泊などでしっかりプライバシーを確保したい方は、それ用の物の方がいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする