穴の奥まで確実に薬剤を注入するスプレー「キクイムシコロリ」

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード62839779 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ヒラタキクイムシ、シンバムシに対して即効性の優れた効果を発揮します。
木材防腐剤の配合により木材の腐朽を防止します。
穴の奥まで届く金属ノズルが確実に薬剤を注入し、強力殺虫します。

用途木部のヒラタキクイムシ、シンバムシ等木材防虫の駆除・予防と防腐に クリヤー 臭気低臭 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量150mL 油性 or 水性油性 性状エアゾール 特性木材害虫の駆除・予防、木材防腐 危険物の性状非水溶性
注意
※キクイムシに直接噴霧、または木材断面及び害虫の通路へ噴霧してください。
※専用ノズルに付け替えて、被害を受けた穴にノズルを挿して注入してください。
※被害を受けた穴の周囲にも噴霧してください。
※一回の処理だけでなく、キクイムシの成虫を見つける度に噴霧を行ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62839779
2022-12-04
用途:
アンティーク木製品のキクイ虫駆除
有限会社ワイエスディーディー 様 (サービス業)

いろいろ試した結果、これが一番効きます。匂いもシミも残りません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする