ウッドデッキのメンテナンス防虫防腐スプレー「デッキメンテ」

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(480mL) 注文コード62839788 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

専用ノズルで微細な隙間に注入可能な防虫防腐材です。

用途ウッドデッキなど屋外木製品の防虫・防腐に、腐りやすいひび割れ、釘穴、木口部分などに クリヤー 主な用途屋外木部 臭気低臭 危険等級V 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量240mL 油性 or 水性油性 性状エアゾール 特性木材防腐・防虫 危険物の性状非水溶性
注意
※使用前に軽く振ってください。
※特に水が浸入して腐りやすいひび割れ、木口、切断面や白ありの侵入経路
となる土壌と木部が近接する部分に念入りに噴霧してください。
※容器を逆さまにすると、薬剤が出なくなるためご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62839788
2024-06-03
用途:
ベランダのウッドデッキ用
株式会社 北陽 様

付属のヘッドは使えない。液漏れが酷く取り付けにくい。

対象商品:
62839788
2021-05-06
用途:
ウッドデッキ、ログハウスのメンテナンス
BONICA 様 (サービス業)

容量が大きくロングノズルもあり使いやすかったと思います。ノズルの取り付け時にスプレーが噴射されてしまうので、少しだけ勿体無く感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする