EM-33 フォールディングレンチ EMERSON(エマーソン) 62846445 EM-33 フォールディングレンチ EMERSON(エマーソン) 62846445 EM-33 フォールディングレンチ EMERSON(エマーソン) 62846445

フォールディングレンチ

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62846445 品番EM-33
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

収納に便利な折りたたみ式クロスレンチです。

材質クロム鋼材 本体質量(kg)1.4 本体サイズ(mm)(折畳時)幅約355×奥行き約45×高さ約70、幅約355×奥行き約35×高さ約355 ソケットサイズ(mm)17、19(折りたたみ部)21、21(薄口)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62846445
2017-03-22
用途:
車のタイヤ交換時
建設業・工事業

毎年冬にはスタッドレスタイヤに交換するのですが、今までは車載工具のL型レンチを使用していましたが、作業性とコンパクト性から購入しました。
コンパクト性は満足していますが、ロックソケットが外れかかっていたことがあったので、使用時にはロックソケット部に注意が必要でした。

対象商品:
62846445
2014-04-14
用途:
最近のアルミ交換

旧の十文字では最近のアルミにはナットまわりがちいさいため、この細口折りたたみ式十文字レンチを見つけ購入。
特に問題なく使えてます。
しっかりした作りで安心です。

2人が参考にしています
対象商品:
62846445
2014-04-14
用途:
アルミホイールタイヤ交換

最近のアルミはナットホールが細いためこの商品を購入しました。
特に問題なく使用してます。まず壊れる感じはないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする