EM-34 ストロングレンチ EMERSON(エマーソン) 62846454 EM-34 ストロングレンチ EMERSON(エマーソン) 62846454 EM-34 ストロングレンチ EMERSON(エマーソン) 62846454

ストロングレンチ

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62846454 品番EM-34
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

力を入れやすく、固く締まったボルト・ナットの緩め作業に最適です。

付属品19、21mmソケット 材質(本体)クローム鋼材 本体質量(kg)1 本体サイズ(mm)(収縮時)幅約370×奥行き約100×高さ約30、幅約550×奥行き約100×高さ約30 材質(ソケット)クロムバナジウム

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62846454
2024-03-03
用途:
タイヤ交換
その他業種

クロスレンチだと回転しない力で締め付けられたホイールナットに利用しています、タイヤ交換が抜群に簡単になりました

対象商品:
62846454
2016-11-02
用途:
タイヤ交換
その他業種

北陸地方なので、年に2回はタイヤ交換をする。しかも、家族3台分をすることになる。車に装備されている物は短く、車体に手をかけて外す事が多かった。締める時も手が痛くなる。電動式は音がうるさいし、どの程度しまっているか不安になる。この商品は楽に緩めたり締めたりできる。しかも自分で締め具合が調整できる。

3人が参考にしています
対象商品:
62846454
2015-03-20
用途:
タイヤ交換

力があまりいらずにボルトをゆるめられるので十字レンチにくらべると交換が楽になりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする