ボディパワーボール リカバー

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62848671 品番 a3512510
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

強力振動で全身筋トレ&マッサージの1台2役!
温め+冷やし&3段階の振動で筋肉を刺激!身体に当てて全身ストレッチや、足に挟めば太ももを簡単に鍛えられます
安定した歩行に重要な内転筋を手軽にトレーニング
整体師さん推奨!整体師 中井 一弘先生
くぼみのついた土台付きで挟みやすい
約10分間オフタイマー付き
振動+温冷機能で効果的に全身をケア!首・肩に。温冷機能のみの使用もOK!
幅広い強度調節可能:レベル1 約1,800回/分、レベル2 約3,200回/分、レベル3 約4,200回/分、レベル1〜3ランダムに切り替え
サポートカバー付き:背中に。手が届きにくい背中や首、腰も簡単にマッサージ可能
表面の2種デザイン模様で異なる振動に:ソフト・ハード、位置を変えて使用すればよりお好みの振動に!
充電式&コンパクトで持ち運びOK!
全身の筋肉のストレッチに:ふくらはぎ、おしり、太もも、足裏。ボールに体重を預けて転がすだけ!パワフルな振動刺激が固まった筋肉に働きかけます
1年間保証書付き

付属品充電用USBコード(Type-C)、土台、サポートカバー 材質シリコーン、ABS、アルミニウム合金、亜鉛合金 ブラック 質量(g)本体:(約)420、土台セット時:(約)590 電源DC5V/2A(USB) 定格消費電力(W)約4.5(充電時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:(約)9×9×8.4、土台セット時:(約)9.9×11×8.4 定格時間約10分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする