曜日別特売
CCB-8030(WH) スリム食器棚 (ハイタイプ) YAMAZEN(山善) 62865173

CCB-8030(WH) スリム食器棚 (ハイタイプ) YAMAZEN(山善) 62865173
CCB-8030(WH) スリム食器棚 (ハイタイプ) YAMAZEN(山善) 62865173
CCB-8030(WH) スリム食器棚 (ハイタイプ) YAMAZEN(山善) 62865173
CCB-8030(WH) スリム食器棚 (ハイタイプ) YAMAZEN(山善) 62865173
CCB-8030(WH) スリム食器棚 (ハイタイプ) YAMAZEN(山善) 62865173
CCB-8030(WH) スリム食器棚 (ハイタイプ) YAMAZEN(山善) 62865173
CCB-8030(WH) スリム食器棚 (ハイタイプ) YAMAZEN(山善) 62865173
CCB-8030(WH) スリム食器棚 (ハイタイプ) YAMAZEN(山善) 62865173
CCB-8030(WH) スリム食器棚 (ハイタイプ) YAMAZEN(山善) 62865173

スリム食器棚 (ハイタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中地域運賃お客様組立品
内容量1台材質プリント紙化粧繊維板耐荷重(kg)天板:5、棚板1枚あたり:5、全体:30ホワイト注文コード62865173品番CCB-8030(WH)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

幅32cmのスリムな食器棚ワンルームなどの狭いお部屋に最適。そこまで食器は置かないけど、でも多少の収納場所は欲しい、という方におすすめ。扉は左右入れ替えて設置可能。お部屋のスタイルに合わせて変更することが可能。収納するものに合わせて、お好みの高さに棚板の位置を調節できる。収納箇所内寸が約28cmなので大判のお皿もしっかり収納。

用途キッチン、リビング、一人暮らしのお部屋、オフィス、事務所の給湯場に。ハイタイプ 食器棚。お皿 収納 キッチンラック 省スペース おしゃれ シンプル。仕様扉左右付け替え可/棚板高さ調節可材質プリント紙化粧繊維板質量(kg)11.5ホワイト形式組立式耐荷重(kg)天板:5、棚板1枚あたり:5、全体:30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×290×800棚板高さ調整(mm)(上段)32間隔/10段階、(下段)32間隔/5段階組立時間約20-30分
取扱説明書:(3.15MB)
注意
※ご購入の前にお客様のお手持ちの食器サイズをご確認下さい。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする