規格CAT6A
ケーブル長(m)10
ケーブル外径(Φmm)8
色ブラック
結線方式ストレート結線
構造単線
導体サイズ(AWG[mm2])23
用途耐候性・耐水性を高めた二重外被の屋外用、10ギガビットイーサネット対応、CAT6A屋外用LANケーブル。
タイプスタンダードタイプ、屋外用
コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)
周波数特性500MHz
検査項目100%導通検査
推奨環境FTTH(光回線・光プロバイダー)、CATV回線、ADSL回線、デジタルテレビ・オーディオ、ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)
シールドSTPケーブル
通信速度10Gbps
導体単線
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性
ケーブル径(Φmm)8
伝送速度(Gbps)10
伝送帯域(MHz)500
ケーブル太さ(mm)8
カテゴリーCAT6A
PoE対応4-pair PoE対応