用途学校、テレワークにも。周りの騒音を拾いにくい単一指向性マイク付きのヘッドセット。
仕様【ヘッドホン】ボリューム調整:あり(手元スイッチ)、【マイクロホン】マイク・ミュート機能:なし
型式【ヘッドホン】ダイナミック型(ステレオ)、【マイクロホン】コンデンサー型
色ブラック
直径(Φmm)スピーカーユニット:30
ケーブル長(m)約1.8
対応機種4極ミニプラグに対応したパソコン・タブレット・スマートフォン ※タブレットやスマートフォンなどの機器を充電しながら音声入力すると、多少の電流ノイズが入る場合があります。※4極ミニプラグ方式のタブレット・スマートフォン・パソコン専用です。※すべてのタブレット・スマートフォン・パソコンの動作を保証するものではありません。
周波数特性【ヘッドホン】20〜20000Hz、【マイクロホン】100〜10000Hz
インピーダンス【ヘッドホン】32Ω、【マイクロホン】2.2KΩ
入力感度-30dB±3dB(0dB=1V/Pa,1kHz)、-50dB±3dB(0dB=1V/ubar,1kHz)
指向性単一指向性
プラグ形状3.5mm4極ミニ(L型)金メッキ
最大入力(mW)【ヘッドホン】100
装着方式両耳
イヤホン形状オーバーヘッド型