曜日別特売
PDA-STN49S スタンド サンワサプライ 62870466

PDA-STN49S スタンド サンワサプライ 62870466
PDA-STN49S スタンド サンワサプライ 62870466
PDA-STN49S スタンド サンワサプライ 62870466
PDA-STN49S スタンド サンワサプライ 62870466
PDA-STN49S スタンド サンワサプライ 62870466
PDA-STN49S スタンド サンワサプライ 62870466
PDA-STN49S スタンド サンワサプライ 62870466
PDA-STN49S スタンド サンワサプライ 62870466
PDA-STN49S スタンド サンワサプライ 62870466
PDA-STN49S スタンド サンワサプライ 62870466
PDA-STN49S スタンド サンワサプライ 62870466
PDA-STN49S スタンド サンワサプライ 62870466
PDA-STN49S スタンド サンワサプライ 62870466
PDA-STN49S スタンド サンワサプライ 62870466
PDA-STN49S スタンド サンワサプライ 62870466
PDA-STN49S スタンド サンワサプライ 62870466
PDA-STN49S スタンド サンワサプライ 62870466
PDA-STN49S スタンド サンワサプライ 62870466
PDA-STN49S スタンド サンワサプライ 62870466
PDA-STN49S スタンド サンワサプライ 62870466
PDA-STN49S スタンド サンワサプライ 62870466
PDA-STN49S スタンド サンワサプライ 62870466
PDA-STN49S スタンド サンワサプライ 62870466
PDA-STN49S スタンド サンワサプライ 62870466
PDA-STN49S スタンド サンワサプライ 62870466
PDA-STN49S スタンド サンワサプライ 62870466
PDA-STN49S スタンド サンワサプライ 62870466
PDA-STN49S スタンド サンワサプライ 62870466
PDA-STN49S スタンド サンワサプライ 62870466

スタンド

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード62870466品番PDA-STN49S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

2つのヒンジを搭載し角度と高さの調整ができるアルミ製のタブレット用デスクトップスタンドです。ヒンジ構造により無段階で自由に角度と高さを調整することができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。折りたたんでコンパクトにできるので、省スペースに収納可能です。ケースを取り付けた状態のiPad・タブレットでも使用することができます。(厚みが16mm以下)設置機器が触れる部分には擦り傷から保護するキズ防止ゴムパッド付きです。丈夫で安定感のあるアルミ素材のスタンドと底面にある滑り止めラバーで、操作時でもしっかり安定します。タブレットはタテ置き、ヨコ置きどちらの設置にも対応しています。アルマイト処理された上質な質感のアルミ製でインテリアになじみ、様々なデバイスにマッチします。

材質アルミニウム、シリコーンゴム質量(g)約430寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約172×150×45対応機種エッジ部分の厚みが16mmまでのタブレット ※エッジ部分の形状や本体形状によっては対応できない場合があります。特性角度調節、高さ調節、滑り止め

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする