ゲーミングヘッドセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62875865 品番MHM-SGM31W
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

わずか190g の軽量設計頭部への圧迫感が少なく自然な装着感

材質ABS、PVC ホワイト 質量(g)約190(ケーブル含まず) ケーブル長(m)約2 感度(ヘッドホン)95±3dB、(マイク)入力:-40dB±3dB 対応機種直径3.5mm4極ステレオミニ端子(CTIA準拠)を搭載したWindowsパソコン及び、PlayStation4等のゲーム機。直径3.5mmステレオミニプラグのマイク入力端子かつヘッドホン出力端子を搭載したWindowsパソコン(付属の変換アダプタ使用時)。 マイクロホン無指向性コンデンサーマイク 周波数特性(ヘッドホン)20Hz〜20kHz、(マイク)100Hz〜10kHz ヘッドフォン部ドライバユニットΦ40mm インピーダンス(ヘッドホン)32Ω、(マイク)≦2.2KΩ インターフェース3.5mm4極ステレオミニプラグ(CTIA準拠) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約172×86×203 RoHS指令(10物質対応)対応 最大入力(mW)(ヘッドホン)30 装着方式両耳 イヤホン形状オーバーヘッド型 マイクミュート 音量調節

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする