MAD MAX(マッドマックス)
MAD MAX(マッドマックス)の 外装系
MAD MAX(マッドマックス)の バイクカスタムパーツ
アルミ製 ヘルメットセイバー ヘルメットホルダー カラビナ付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
62879288
品番
MM50-0487-GN
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
アルミ製の為、耐久性、腐食耐性に優れています。幅広いヘルメットのDリングに対応しています。ヘルメットを2個同時に装着可能です。
用途
バイク用
付属品
カラビナ 1個
色
グリーン
材質(本体)
アルミ
サイズ(mm)
全長約80×横幅約40
注意
※注意事項
※Dリングサイズを必ずご確認ください
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また生産ロットにより画像と比べ色が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
※海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。