ベロス
ベロスの ノート・メモ
ベロスの 下敷き
下敷き リサイクルPET 統一伝票 透明
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
62894110
品番
SJT-101C
参考基準価格(税別)
¥190
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
各種伝票のサイズに合わせてご使用ください。
材質
再生PET樹脂*統一伝票用の下敷です。
厚さ(mm)
0.6
色
透明
規格
統一伝票用
外形寸法(縦×横)(mm)
270×135