※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)20
注文コード62894959
品番HYDB20R-150Z1
参考基準価格(税別)¥16,390
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・シリンダストロークなど8800種類から選べます
他の種類を見る
洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ
耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比)
食品機械用グリース(NSF-H1認証品)対応可能
外部シール材質:NBR、FKMの選択が可能