クランプ式センサ・実効値変換器一体型電流変換器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62905438 品番 CTT-16-CLS-RMS25
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

商用電源50/60Hz歪波形を実効値で検出。
4-20mADCの計装信号を直接出力。
クランプ式センサ・変換器一体型で、取付が極めて簡易。
0〜5Aから0〜500Aまで広範囲の電流に対応。
データロガーやPLCの電源(20V〜30V)を共用する2線伝送方式。

電源DC20〜30V (25mA typ) 定格電流(A)25 出力電流4〜20mADC/0〜定格電流 (推奨負荷抵抗≦600Ω/電源24Vにおいて) 許容電流120%(連続)、150%(1min) 直線性±2% FS (50/60Hz正弦波) 応答性100ms (typ) 仕様(出力リップル)出力の5%以内 耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力端子一括間) 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間) 使用環境-20℃〜+50℃、≦85%RH・結露のないこと 屋内組込用、取付方向フリー 保存環境-30℃〜+90℃、≦85%RH・結露のないこと 脱着回数概略100回程度 出力端子2XM3ネジ端子・端子カバー付 ねじ締付トルク(N・m)0.3 質量(g)75

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:249

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする