YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の AV家電
YAMAZEN(山善)の オーディオ
YAMAZEN(山善)の ボイスレコーダー/ICレコーダー
キュリオム かんたんボイスレコーダー らくとる
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62911668
品番
YRT-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
かんたんボイスレコーダー。2つのボタンを押すだけで撮る・聴くが可能です。
録音方式
MP3
用途
会議の録音、議事作成に。ICレコーダー、録音機として。
付属品
取扱説明書(保証書付)
質量(g)
約40(本体のみ)
電源(V)
4.5(単四形アルカリ乾電池×3本)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×20×95
時間
録音保存:約16時間
メモリー容量
512MB
出力(mW)
イヤホン:3、スピーカー:300
電池使用時間(時間)
録音:約26、再生:(別売イヤホン使用時)約26/(内蔵スピーカー使用時)約21
取扱説明書:
(7.82MB)
注意
※単四形ニッケル水素電池も使用可能ですが、電池維持時間が大幅に短くなりますのでご注意ください。
※電池使用時間はJEITA(電子情報技術産業協会)規格により測定値です。
商品説明動画
かんたんボイスレコーダー らくとる 商品紹介
参考になった