2本目で本体が割れました。が、アホみたいに固いものでも確実に外せます。背に腹は変えられません
タービンのM10スタッドボルトが外せずに購入して 使用しました。ボルトは、キズ付きますが噛み付きがよく 期待しながら 力を入れると工具が割れた。焼き付いたボルトには、材質的に強度不足で 不向きです。
ご希望に添えず申し訳ございません。固着したボルトに対し、急激な力を加えると破損するおそれがあるためご注意ください。
錆びて固着してたりナットごと切断したために新品交換する必要があるスタッドボルトの交換にあると便利な工具です、ネットや動画をみて使おうとしたのですが私の技量不足か上手く外せず結局バーナーで炙ってプライヤーで外しました、また使う機会がでたらきちんと使いこなせるよう精進します、使用頻度の少ない工具ですがかさばらないので持ってて損はありません
奥まった細かいところでは工具が大きくて使えませんが、シリンダーやヘッドを締結している長スタットボルトの着脱には、根元のほうで喰えるので、ありがたいです。
まぁ食いついたのを剥すのがちょっと面倒ですが、慣れかな。
エキゾースト周りの焼き付いて折れてしまったボルトの取り外しに便利です。
また、ある程度の複数のサイズに対応しているのも便利です。
オートバイのシリンダースタッド(頭が大きく軸が細い)を抜くために購入してみましたが使い物になりません。
商品の良し悪しではなくオートバイに使われているスタッドは細い物が多くこのリムーバーではサイズ的に噛みません。
何とか1本かましてみると噛み込み部分に傷がついて使い物にならなくなりました。改良の余地は大きい製品です。
バイク整備で購入をお考えの方は買わない方がいいです。