ワイヤレスネックスピーカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62931357 品番AT-NSP300BT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

タブレットやPCを利用したオンライン授業や、一人ひとりに最適な学習内容を提供する
アダプティブ・ラーニングなど、小中学校での教育の現場が今まさに変わりつつあります。
こうした新たな時代の学習環境に最適な、小学校高学年から中・高校生向けのワイヤレス
ネックスピーカーをご提案します。
子どもが視聴中でも、周りの様子を確認できることや家族と話せることを想定した、
安全に学べる・遊べるリスニングスタイル。
長年培ってきたオーディオテクニカの音響テクノロジーが、語学学習や音楽レッスンなどで
何より大事な音をサポートします。
デバイスに内蔵されたスピーカー・マイクでは拾いにくい音をクリアな高音質で再現し、
子どもはもちろん、家族のかたでも良い音を楽しむことができます。

付属品1.0m専用USBケーブル(USB Type-A - Type-C) 仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 型式スピーカー:アンプ内蔵スピーカー、マイクロホン:MEMS型 質量(g)約75 使用温度範囲(℃)5〜40 電源(V)DC3.7リチウムポリマー電池(内蔵式) 接続方式Bluetooth 感度-38dB(0dB=1V/Pa,1kHz) 周波数特性50〜7000Hz 通信方式Ver5.0 連続使用可能時間連続通信(Bluetoothモード):最大約13時間、連続再生(MP3モード):最大約7時間(MP3/128kbps再生時。) 充電時間(時間)約3 スピーカーユニット20mm×15mm×2 対応フォーマットMP3(8〜48kHz/8〜320kbps)に対応 対応メモリーカードmicroSDメモリーカード×1(容量32GB以下、FAT16/32のフォーマットに対応。) アズワン品番64-9347-92 防滴構造IPX2 指向性全指向性 変調方式FHSS 通信距離(m)最大:見通しの良い状態で10以内 周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402〜2.480) イヤホン形状ネックバンド型 伝送帯域(Hz)20〜20000 対応コーデックQualcomm(R) aptX(TM)、Qualcomm(R) aptX(TM) Low Latency、SBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
注意
※ご使用のPC(機種)によっては使用できない場合があります。
※MP3(.mp3):サンプリング周波数:8〜48kHz、伝送レート:8〜320kbps
リピート再生/シャッフル機能には対応しておりません。
※IPX2 相当とは、製品に対して15度の角度で上からかかる水滴に対して保護されていることを意味します。
お風呂などの高温多湿の場所では使用できません。完全防水ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする