商品全体画像-1
CyberPower
CyberPowerの 電源(制御機器)
CyberPowerの 無停電電源装置(UPS)
CyberPowerの 無停電電源装置(UPS)本体
CR750 750VA/525W 正弦波 ラインインタラクティブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62934894
品番
CP750PFCLCDJP
参考基準価格(税別)
¥38,340
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
CP750PFCLCDJP
用途
液晶画面付正弦波UPS
仕様
●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx10
本体質量(kg)
6.9
本体寸法(mm)奥行
260
定格出力容量(VA)
750
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体高さH(mm)
246
本体幅(mm)
100
定格出力容量(W)
525
注意
※小型ながら液晶画面付UPS