商品全体画像-1
CyberPower
CyberPowerの 電源(制御機器)
CyberPowerの 無停電電源装置(UPS)
CyberPowerの 無停電電源装置(UPS)本体
CR1200 1200VA/780W 正弦波 ラインインタラクティブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62934910
品番
CP1200PFCLCDJP
参考基準価格(税別)
¥52,710
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
CP1200PFCLCDJP
用途
液晶画面付正弦波UPS
仕様
●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx12
本体質量(kg)
11.3
本体寸法(mm)奥行
355
定格出力容量(VA)
1200
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体高さH(mm)
280
本体幅(mm)
100
定格出力容量(W)
780
注意
※小型ながら液晶画面付UPS