商品全体画像-1
CyberPower
CyberPowerの 電源(制御機器)
CyberPowerの 無停電電源装置(UPS)
CyberPowerの 無停電電源装置(UPS)本体
PR750 750VA/525W 正弦波 ラインインタラクティブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62934919
品番
PR750JP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥43,200
PR750JP
用途
スチール筐体正弦波UPS
仕様
●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx6
本体質量(kg)
12.5
本体寸法(mm)奥行
349
定格出力容量(VA)
750
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体高さH(mm)
162
本体幅(mm)
138
定格出力容量(W)
525
注意
※耐久性に優れたスチール筐体UPS