商品全体画像-1
CyberPower
CyberPowerの 電源(制御機器)
CyberPowerの 無停電電源装置(UPS)
CyberPowerの 無停電電源装置(UPS)本体
PR1000 1000VA/700W 正弦波 ラインインタラクティブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62934928
品番
PR1000JP
参考基準価格(税別)
¥69,700
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
PR1000JP
用途
スチール筐体正弦波UPS
仕様
●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx8
本体質量(kg)
19.8
本体寸法(mm)奥行
432
定格出力容量(VA)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体高さH(mm)
221
本体幅(mm)
170
定格出力容量(W)
700
注意
※耐久性に優れたスチール筐体UPS