商品全体画像-1

PR3000SLJP PR3000 2500VA/2500W 正弦波 ラインインタラクティブ CyberPower 62934955 PR3000SLJP PR3000 2500VA/2500W 正弦波 ラインインタラクティブ CyberPower 62934955 PR3000SLJP PR3000 2500VA/2500W 正弦波 ラインインタラクティブ CyberPower 62934955

PR3000 2500VA/2500W 正弦波 ラインインタラクティブ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62934955 品番PR3000SLJP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥116,160 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

PR3000SLJP

用途スチール筐体正弦波UPS 仕様●入力形状:NEMAL5-30P●出力形状-1:NEMA5-20R(5-15R兼用)x6●出力形状-2:NEMAL5-30Rx1 本体質量(kg)25.26 本体寸法(mm)奥行432 定格出力容量(VA)2500 RoHS指令(10物質対応)対応 本体高さH(mm)221 本体幅(mm)170 定格出力容量(W)2500
注意
※耐久性に優れたスチール筐体UPS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする