商品全体画像-1
CyberPower
CyberPowerの 電源(制御機器)
CyberPowerの 無停電電源装置(UPS)
CyberPowerの 無停電電源装置(UPS)本体
OL1500 1,500VA/1,080W 正弦波 常時インバーター ラック2U/タワー兼用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62934998
品番
OL1500RTJP
参考基準価格(税別)
¥159,720
販売価格(税込)
¥157,278
販売価格(税別)
¥
142,980
バスケットに入れる
OL1500RTJP
用途
常時インバータUPS
仕様
●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx8
本体質量(kg)
18
本体寸法(mm)奥行
430
定格出力容量(VA)
1500
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体高さH(mm)
88
本体幅(mm)
433
定格出力容量(W)
1080
注意
※無瞬断でのバックアップが可能な常時インバータUPS