商品全体画像-1
CyberPower
CyberPowerの 電源(制御機器)
CyberPowerの 無停電電源装置(UPS)
CyberPowerの 無停電電源装置(UPS)本体
OL3000 3,000VA/2,160W 正弦波 常時インバーター ラック2U/タワー兼用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62935016
品番
OL3000RTJP
参考基準価格(税別)
¥261,360
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
OL3000RTJP
用途
常時インバータUPS
仕様
●入力形状:NEMAL5-30P●出力形状-1:NEMA5-20R(5-15R兼用)x6●出力形状-2:NEMAL5-30Rx1
本体質量(kg)
32
本体寸法(mm)奥行
600
定格出力容量(VA)
3000
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体高さH(mm)
88
本体幅(mm)
433
定格出力容量(W)
2160
注意
※無瞬断でのバックアップが可能な常時インバータUPS