商品全体画像-1
CyberPower
CyberPowerの 電源(制御機器)
CyberPowerの 無停電電源装置(UPS)
CyberPowerの 無停電電源装置(UPS)本体
200V入出力 OL1000 1,000VA/900W 正弦波 常時インバーター ラック2U/タワー兼用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62935025
品番
OL1000ERTXL2U
参考基準価格(税別)
¥143,750
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
OL1000ERTXL2U
用途
200V入出力常時インバータUPS
仕様
●入力形状:IEC C14●出力形状-1:IEC C13x8
本体質量(kg)
18
本体寸法(mm)奥行
430
定格出力容量(VA)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体高さH(mm)
88
本体幅(mm)
433
定格出力容量(W)
900
注意
※200V入出力対応の常時インバータUPS