TEKNOS
DC 35cm リビングフルリモコン扇風機
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1セット(2台)
注文コード
62938324
品番
KI-3592DC
参考基準価格(税別)
¥8,910
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
ちょっと広めの部屋でも余裕のハイリビングタイプ。室温センサーやエコモード機能もついている高性能モデル。
色
ホワイト
ハネ径(cm)
35
モーター
DCモーター
消費電力(W)(50/60Hz)
5~28
機能
首振り・室温センサー・エコモード
風量調整
12段階切替
運転モード
おやすみ風、リズム風
タイマー
8時間入/切
リズム風
○
関連資料:
(5.85MB)