不易糊工業
不易糊工業の 筆記用具
不易糊工業の マーカー/蛍光ペン
不易糊工業の 工業用マーカー/アートマーカー
耐水黒板マーカー(細字)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62939468
品番
BMS1-H
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
乾くと少量の水がかかってもにじみません。
小型の耐水黒板に適した極細タイプです。
用途
耐水黒板専用マーカー
トラスコ品番
195-4866
材質/仕上
本体:アルコール系インク、芯:ナイロン
色
白
質量(g)
11
アズワン品番
64-8425-96