※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1箱(200個)
内容量1箱(200個)注文コード62944904品番pj24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978販売価格(税別)
大工さんの「こんなの欲しい」が形になりました。
粗悪な類似品が多数出ており、「間違って買ってしまった」の声が多く寄せられました。ネット販売が遅くなり申し訳ありません。
手のひらサイズのコンパクトさで、1枚約70gと軽量です。25枚も釘袋に入り、インパクトドライバーとほぼ同じ重さで作業に負担がかかりません。
特殊鋼を材料とする為、耐久性に優れています。またその性質上、使用後の緩みの修正や、桟木に合わせた調節も軽くハンマーで叩くだけです。(修正や調節後も、強度は変わりません。)
何度も繰り返し使用でき、従来の工法の様に釘の使い捨てが無いため環境にも優しく、経済的です。
釘打ちと比べて簡単な為、熟練した技術がいらず経験の浅い作業員でも施工可能で、作業がスピードアップします。
釘打ちの困難な狭いスペースでも作業できます。
片手で作業できる為、高所や脚立作業など不安定な場所でも作業が行えます。
コンプレッサーや、インパクトレンチなど電動工具は不要です。
型枠の桟木を強力に挟み連結する為、今までの様に釘のゆるみで型枠が開くことがなく、コンクリートペーストの流出が防止でき、躯体品質が向上します。また、脱型時に発生するコンクリートガラと解体した釘の清掃作業も軽減されます。
使用強度は3000N以上です。