※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

pj27 PJクリップ 27型 三協テック 62944920 pj27 PJクリップ 27型 三協テック 62944920

PJクリップ 27型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 62944920 品番 pj27
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

大工さんの「こんなの欲しい」が形になりました。
粗悪な類似品が多数出ており、「間違って買ってしまった」の声が多く寄せられました。ネット販売が遅くなり申し訳ありません。
手のひらサイズのコンパクトさで、1枚約70gと軽量です。25枚も釘袋に入り、インパクトドライバーとほぼ同じ重さで作業に負担がかかりません。
特殊鋼を材料とする為、耐久性に優れています。またその性質上、使用後の緩みの修正や、桟木に合わせた調節も軽くハンマーで叩くだけです。(修正や調節後も、強度は変わりません。)
何度も繰り返し使用でき、従来の工法の様に釘の使い捨てが無いため環境にも優しく、経済的です。
釘打ちと比べて簡単な為、熟練した技術がいらず経験の浅い作業員でも施工可能で、作業がスピードアップします。
釘打ちの困難な狭いスペースでも作業できます。
片手で作業できる為、高所や脚立作業など不安定な場所でも作業が行えます。
コンプレッサーや、インパクトレンチなど電動工具は不要です。
型枠の桟木を強力に挟み連結する為、今までの様に釘のゆるみで型枠が開くことがなく、コンクリートペーストの流出が防止でき、躯体品質が向上します。また、脱型時に発生するコンクリートガラと解体した釘の清掃作業も軽減されます。
使用強度は3000N以上です。

用途
釘を使わずに木製型枠の建て込み(連結)が可能です。
型枠の段差・目違いの修正も簡単にできます。
メッキクロメート
注意
※粗悪な類似品が出回っております。ご注意くださいませ。
※本家本元の桟木を挟むクリップは『PJクリップ』です。
※特殊鋼で作られ、使用後叩いて元にもどるのは『PJクリップ』のみです。
※取り付け時は、金物・単管パイプに支障のない位置に取り付けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする