セイキ製作所
平行キー(S50C) 両丸タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
幅(mm)
8
3
4
5
6
7
8
10
12
長さ(mm)
40
40
40
20
25
30
35
45
50
55
60
65
70
75
80
10
12
15
8
14
16
18
22
24
高さ(mm)
7
3
4
5
6
7
8
全94種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
62945813
品番
PR0840
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
用途
モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。
質量(g)
17.63
材質/仕上
機械構造用炭素鋼(S50C)
幅(mm)
8
高さ(mm)
7
長さ(mm)
40
公差
JIS B 1301
トラスコ品番
194-8274
アズワン品番
64-8649-36