セイキ製作所
平行キー(S50C) 両丸タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
幅(mm)
12
3
4
5
6
7
8
10
12
長さ(mm)
60
60
60
25
30
35
40
45
50
55
65
70
75
80
10
12
15
20
8
14
16
18
22
24
高さ(mm)
8
3
4
5
6
7
8
全94種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
62946109
品番
PR1260
参考基準価格(税別)
¥3,168
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
用途
モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。
質量(g)
45.33
材質/仕上
機械構造用炭素鋼(S50C)
幅(mm)
12
高さ(mm)
8
長さ(mm)
60
公差
JIS B 1301
トラスコ品番
194-8303
アズワン品番
64-8649-66