※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カテゴリ6A細径パッチコード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 規格カテゴリ6A 注文コード62948683 品番UTP28X0.5MRD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は規格・色・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。
従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。
ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。

規格カテゴリ6A ケーブル長(m)0.5 ケーブル外径(Φmm)4.7 導体サイズ(AWG[mm2])28AWG 用途機器と機器、アウトレットなどの接続。 トラスコ品番148-7338 材質/仕上ポリカーボネート、リン青銅 質量(g)19 種類UTP 使用温度範囲(℃)-10〜60 全長(m)0.5 構造単線 プラグタイプRJ45 導体28AWG 結線T568B ケーブル径(Φmm)4.7 カテゴリーカテゴリ6A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする