床・束用接着剤セキスイボンド 55S

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62949828 品番55-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

作業効率に優れた一液型の床根太・床仕上げ用接着剤です。
接着剤に起因する床鳴り防止に効果があります。
臭いが少なく、作業者と環境に優しい安心・安全な接着剤です。
床等の不要部位に付着してもきれいに除去できます。
高粘度のマスチック型ですので、凹凸面での充填剤としても使用できます。

用途
ツーバイフォー工法や、在来工法でのモルタル下地と根太・床パネルと根太との接着に。
木質フロア仕上げ材と合板パーティクルボード等の木質下地材との接着に。
床暖房用パネルの接着に。
鋼製束・プラスチック束の接着に。
二重床フローリングの施工に。
トラスコ品番195-5485 材質/仕上変成シリコーン 白色 容量(mL)760 直径(Φmm)65 高さ(mm)420 質量(g)1170 使用温度範囲(℃)5〜40 容量(kg)1.2 粘度(mPa・s)約200000 アズワン品番64-8379-05 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする