三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇部材
三菱電機の 換気扇用ベントキャップ
ベントキャップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62957827
品番
P-18RA2
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ダクト用システム部材
低圧損タイプ
キャラリ付
耐食処理仕上げ
用途
ダクト用換気扇の屋外側のダクト先端に取付けるベントキャップです
付属品
抜け止め金具付(スプリング式)
仕様
耐食処理仕上げ、低圧損タイプ、ギャラリ付
材質
アルミ製
質量(kg)
0.3
ダクト径(Φmm)
150
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
212×212×87
入数(個)
1
注意
※VP(厚肉)管への据付けはできませんのでご注意ください。
※塩害地区・重塩害地区で使用する場合は、塩害地区・重塩害地区用をご指定ください。