用途一般住宅用(8〜12畳)
仕様●入数(台):1●取付面:天井・壁面両用(壁面据付金具付)●騒音<SPL>(dB):(50Hz)強 33/弱 24、(60Hz)強 34/弱24
質量(kg)2.6
タイプ抗菌仕様(引きひもつまみ部)、照明器感覚のチェーン吊り
電圧(V)100V
消費電力(W)(50Hz)強 16/弱 9、(60Hz)強 18/弱10
スイッチ引きひもスイッチ式
電源単相
機能低騒音設計
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)124×580×158
風量調整○
風量(m3/h)(50Hz)強 255/弱 180、(60Hz)強 280/弱180
適用畳数一般住宅用 8〜12畳