NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62965106
品番
6217ZZNR
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
深い溝により玉を保持するため、一般的な玉軸受に対し、大きな負荷容量を持っています。
用途
重荷重または衝撃荷重がかかり、長寿命を求められる箇所に。
トラスコ品番
325-9021
外径D(Φmm)
150
幅B(mm)
28
内径d(Φmm)
85
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6200
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方