NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62965316
品番
6824LLB
参考基準価格(税別)
¥37,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
合成ゴムにより両側がシールされたベアリングで、防じん性に優れます。
用途
シールド形ほど防じん性能を必要としない高速回転用に。
トラスコ品番
819-8138
外径D(Φmm)
150
幅B(mm)
16
内径d(Φmm)
120
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6800
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方