NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62965325
品番
6826LLB
参考基準価格(税別)
¥43,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
合成ゴムにより両側がシールされたベアリングで、防じん性に優れます。
用途
シールド形ほど防じん性能を必要としない高速回転用に。
トラスコ品番
819-8139
外径D(Φmm)
165
幅B(mm)
18
内径d(Φmm)
130
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6800
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方