軟鋼〜550MPa級鋼用溶接棒

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2kg) 注文コード 62975964 品番 LB-26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

溶接性および作業性に、能率性も加味して設計された軟鋼用低水素系全姿勢溶接棒です。
溶着金属のX線性能、機械的性質および全姿勢での作業性が優れているとともに、被覆剤中に鉄粉を含有していますので溶着速度が速く、溶接能率の向上に効果を発揮します。

規格
JIS:Z3211、D4316
AWS:A5.1、E7016該当
特許第1533782号
吸収量
200J/エネルギー(溶接のまま、一例)
220J/エネルギー(620℃×1h、一例)
伸び(%)
33(溶接のまま、一例)
34(620℃×1h、一例)
引張強力(N/mm2)
550(溶接のまま、一例)
500(620℃×1h、一例)
降伏点(N/mm2)
480(溶接のまま、一例)
410(620℃×1h、一例)
棒径(Φmm)2 棒長(mm)300 電流範囲(A)35〜60(下向)、30〜55(立向、上向) JIS規格Z3211 E4316 U (旧Z3211 D4316) 棒端色:青白色 備考船級認定:NK、AB、LR、DNV、BV、CR 用途軟鋼を用いる造船、建築、橋梁、圧力容器などの溶接。 AWS規格AWS A5.1 E7016該当 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※溶接棒は使用前に300〜350度で30〜60分の乾燥を行ってください。
アーク発生点では、ブローホールの発生を防止するために、後戻りスタート運棒法または捨金法を採用してください。
アーク長はできるだけ短く保ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:302

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62975964
2023-11-10
用途:
メンテナンス、溶接時
建設業・工事業

問題なく使用できます。 
容量など種類が豊富なのも助かります。

対象商品:
62975964
2022-08-13
用途:
小口径機械組み立ての溶接作業時
日鉄パイプライン&エンジニアリング株式会社 様 (建設業・工事業)

一年間の使用頻度が少なく、一度に使用する量も多くないため、2s単位で購入できるのはとても有難い。

対象商品:
10020087
2022-04-03
用途:
機械 鉄分溶接加工
合同会社吉善 様 (卸売・小売業)

定番です。購入しやすいので次回から御社より購入します。

対象商品:
10020071
2022-03-17
用途:
強度を必要とする溶接

少し溶接は難しいですが、強度は最高です。  
熱にも強い。

対象商品:
10020087
2018-06-25
用途:
溶接

キャンペーンで買うと手間が省けて在庫管理にネット販売は助かります。商品は普通に市場に出てる物なので。

対象商品:
10020087
2017-01-05
用途:
農業機械の修理と加工
農・林・水産業

金属疲労と裂傷などの立てもり補修溶接に便利でした。

1人が参考にしています
対象商品:
10020071
2014-03-11
用途:
農機具 車 バイク 等の修理及びパーツ作成

プロではありません、私の使用範囲では強度的には十分です、いろいろ使用しましたが最終的にLB-26に落ち着きました。

1人が参考にしています
対象商品:
10020087
2019-09-02
用途:
トラック フレーム溶接

Z-44と比べて溶接初期の火の飛びが極端に悪い。
その他は不満有りません。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする