溶接棒 BI-14

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 62976357 品番 BI-14
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,318 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

鉄粉を多量に含み能率性に優れます。作業性は全姿勢で良好で、スラグ剥離性、再アーク性に優れます。

電流範囲(A)
【ACまたはDC棒+、-】
(下向)85〜140
(立向/上向)60〜120
棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)400 棒端色:青白色 伸び(%)29 引張強度(MPa)450 質量(g)36 JIS規格Z3211 E4319 (旧Z3211 D4301) AWS規格A5.1 E6019該当
注意
※電流範囲はあくまで参考値で、技術を補償するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする