IRC
IRCの タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
IRCの タイヤ
IRCの スクータータイヤ
タイヤ SCT-001 チューブレス 100/80-12 フロント/リア T/L
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62983089
品番
329586
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
「トータルバランスに優れたタイヤ」をテーマに次世代モデルを開発。
都市部での走行を想定し、あらゆる天候下でも対応できるようにグリップ力、操作性、安定性、乗り心地、耐摩耗性をレベルアップ。
サイズ
100/80-12 56J
タイプ
フロント、T/L
外径(mm)
470
標準リム幅(inch)
2.75
許容リム幅(inch)
2.50-3.50
トレッド幅(mm)
103