タイヤ SCT-001 チューブレス 130/80-12 リア T/L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62983107 品番329588
参考基準価格(税別)¥18,900 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

「トータルバランスに優れたタイヤ」をテーマに次世代モデルを開発。
都市部での走行を想定し、あらゆる天候下でも対応できるようにグリップ力、操作性、安定性、乗り心地、耐摩耗性をレベルアップ。

サイズ130/80-12 69J タイプリア、T/L 外径(mm)513 標準リム幅(inch)3 許容リム幅(inch)2.50-3.50 トレッド幅(mm)134

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする