タイヤ RX02 R チューブレス 140/70-17 T/L 新

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62983116 品番101900
参考基準価格(税別)¥20,900 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

多くのライダーに支持されるRX-01の基本コンセプトに、ユーザーに求められていた要望をプラス。
RX-01に比べウェット性能が10%、リアタイヤの耐摩耗性能が20%向上した。
路面ウェット時の安心感も重視する方
長距離ツーリングをされる方
耐摩耗を重視される方
コストパフォーマンス重視の方

サイズ140/70-17 M/C 66H タイプT/L 外径(mm)627 標準リム幅(inch)4 許容リム幅(inch)3.50-4.50 トレッド幅(mm)139

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする