クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の ノート・メモ
クラウン[事務用品]の 下敷き
クラウン下敷 A4 白
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
62983545
品番
CR-ST82-W
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
スタンダードで扱いやすい下敷
材質
塩ビ
厚さ(mm)
0.6
色
白
規格
A4
外形寸法(縦×横)(mm)
313×218