取付アタッチメントは車種別になりますので画像の取付部とは異なります。
アジャスターカラーはチタンになります。
UKマークは刻印に変更しております。

SU018-059-0602-06 アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤあり】GSX-R1000 2009- : GSX-R1000R 2017- U-KANAYA 62988977 SU018-059-0602-06 アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤあり】GSX-R1000 2009- : GSX-R1000R 2017- U-KANAYA 62988977 SU018-059-0602-06 アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤあり】GSX-R1000 2009- : GSX-R1000R 2017- U-KANAYA 62988977 SU018-059-0602-06 アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤあり】GSX-R1000 2009- : GSX-R1000R 2017- U-KANAYA 62988977 SU018-059-0602-06 アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤあり】GSX-R1000 2009- : GSX-R1000R 2017- U-KANAYA 62988977

アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤあり】GSX-R1000 2009- : GSX-R1000R 2017-

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62988977 品番SU018-059-0602-06
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は128種類から選べます 他の種類を見る

レバー本体の肉抜きによる軽快なデザイン
アジャスト機構のツマミデザインの変更による操作性の改善
レバーエンド形状の最適化によりバーエンドへの接触を極力おさえる構造
※注意事項 車種により調整がご使用出来ない場合がございます。
フォルダー位置を変更する場合がございます。

タイプ艶あり レバーの種類ショート レバー色ゴールド 適合車種GSX-R1000 2009- : GSX-R1000R 2017- アジャスター色チタンカラー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする